VFS3230-PTZ-03 V Series(VFS3230) SMC 43514108 VFS3230-PTZ-03 V Series(VFS3230) SMC 43514108

V Series(VFS3230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 注文コード43514108 品番VFS3230-PTZ-03
参考基準価格(税別)¥19,140 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径など31種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/8 切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする