VFS3300-5FZC-03T V Series(VFS3300) SMC 43514415 VFS3300-5FZC-03T V Series(VFS3300) SMC 43514415

V Series(VFS3300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径NPTF3/8 ねじの種類NPTF 注文コード43514415 品番VFS3300-5FZC-03T
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など21種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPTF コイル定格電圧(V)DC24 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径NPTF3/8 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形) CE-対応品(-) なし シンボル(3) 3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする