VFS3300-YFZ-03 V Series(VFS3300) SMC 43514424 VFS3300-YFZ-03 V Series(VFS3300) SMC 43514424

V Series(VFS3300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 注文コード43514424 品番VFS3300-YFZ-03
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など21種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径Rc3/8 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする