大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 六角フランジタッピンねじ
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43514457
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
頭部形状
六角フランジ
材質
ステンレス
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
ブラック
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
(最大)5.2/(最小)5
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
10
寸法e(mm)
(最小)8.7
寸法B(mm)
8
寸法M(mm)
4.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧