VFS3300R-5FZ-Q V Series(VFS3300R) SMC 43514537 VFS3300R-5FZ-Q V Series(VFS3300R) SMC 43514537

V Series(VFS3300R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径サブプレートなし 注文コード43514537 品番VFS3300R-5FZ-Q
参考基準価格(税別)¥20,790 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など5種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径サブプレートなし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット シンボル(3) 3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする