曜日別特売
OB860708 2方ストップコック コクゴ 43514583

2方ストップコック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)8
内容量1個注文コード43514583品番OB860708
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。
固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。
分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。
接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。

寸法(mm)55×26×38適合チューブ内径(Φmm)8接続口外径(Φmm)8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする