CC0703 PTFEストップコック コクゴ 43514687

PTFEストップコック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個形状2方注文コード43514687品番CC0703
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。
接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。
プラグ穴径は内径と同じです。
オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。

適合チューブ内径(Φmm)7形状2方寸法(mm)59×27×51接続口外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする