コクゴ
コクゴの ユニフォーム・シューズ
コクゴの ユニフォーム
コクゴの ドクターコート・診察衣
テトラテックス安全白衣
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43514958
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
テトラテックスは、高い透湿性能を発揮しつつ、血液バリア性、ウィルスバリア性もクリア。
揮発性の高い溶剤に対しての耐性を向上。
導電糸入りのポリエステルファブリックを裏地に採用し、静電防止機能を付与。
サイズ
S
材質
布地:導電糸入りポリエステル・PTFEメンブレンフィルムラミネート、縫糸:ポリエステル糸、マジックテープ:ナイロン、スナップボタン:ポリアセタール
着丈(cm)
105