VFS3310R-3DZ V Series(VFS3310R) SMC 43514966 VFS3310R-3DZ V Series(VFS3310R) SMC 43514966

V Series(VFS3310R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43514966 品番 VFS3310R-3DZ
参考基準価格(税別)¥21,780 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) 管接続口径サブプレートなし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット CE-対応品(-) なし シンボル(3) 3位置クローズドセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする