サニタリーフェルールガスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43515143 品番2116-007
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ゴム(EPDM)の表面を、接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。
ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、PTFEの長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」もあわせ持つ、取扱の容易なガスケットです。
「食品衛生法第370号」および「FDA規格」に適合しております。

最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-30〜+150 用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などもOK)フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減につながります。 形状ヘルール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする