コクゴ
コクゴの 間仕切りシート/ビニールカーテン
コクゴの ビニールカーテン
クリアクリスタル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
注文コード
43515728
品番
-
4月6日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥600,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
パーテーション、間仕切り用高透明不燃材料
透明度にこだわった柔らかい不燃シート。これまでの技術では難しかった低へイズで透光率90%の透明度を実現しました。
両面静電防止 表面低効率 1010Ω
規格
国土交通大臣認定品
不燃材料認定番号:NM-3726
(財)日本防炎協会協会認定品 防炎製品番号:A1130226
材質
基布:グラスファイバー100%、樹脂:塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン