コクゴ
コクゴの 間仕切りシート/ビニールカーテン
コクゴの ビニールカーテン
アキレス漏水対策シート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50m)
注文コード
43515737
品番
-
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。
自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
厚さ(mm)
0.1
仕様
使用シート:アキレスPVCシート
形状
ビニールカーテン
寸法(縦×横)(mm)
450×450
注意
※ホースは付属しておりませんのでご注意ください。