SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VFS3330R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43515842
品番
VFS3330R-3G-03T
参考基準価格(税別)
¥25,580
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF3/8
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気