アセテートクロス粘着テープ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30m×20巻) 注文コード 43516245 品番 No.570S/10W
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。
樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。
ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。
UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.23 基材アセテート布 粘着剤ゴム系 粘着力8.58[875]N/25mm[gf] 特性難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする