コクゴ
コクゴの 補修・シーリングテープ
コクゴの シールテープ
PTFEシールテープ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
43516324
品番
40mm幅×50M巻
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。
耐熱温度目安:200℃
用途
コードヒーター固定用耐熱テープとして
繊維系断熱材の防塵テープとして
糊残りのない電気絶縁テープとして
耐食性を付与するテープとして
ダクトホース等、大口径配管のシール材として
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
50
特性
耐熱