VFS3500-5FZ-03T V Series(VFS3500) SMC 43517154 VFS3500-5FZ-03T V Series(VFS3500) SMC 43517154

V Series(VFS3500)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径NPTF3/8 ねじの種類NPTF 注文コード43517154 品番VFS3500-5FZ-03T
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPTF コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径NPTF3/8 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形) CE-対応品(-) なし 切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする