VFS3500R-3FZ-Q V Series(VFS3500R) SMC 43517163 VFS3500R-3FZ-Q V Series(VFS3500R) SMC 43517163

V Series(VFS3500R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43517163 品番 VFS3500R-3FZ-Q
参考基準価格(税別)¥20,790 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
コイル定格電圧(V)AC110〜120(50/60Hz) 切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径サブプレートなし 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする