色ホワイト
セット内容ハンドストラップ、ストラップリング、保証書、撮影ガイド、リチウム電池CR2×2本
質量(g)281(電池、ストラップ、フィルム別)
電源リチウム電池(CR2) 2本/撮影可能枚数:約40パック
本体外形寸法(mm)99.2×113.7×53.2(突起部除く)
シャッタープログラム式電子シャッター 1/2秒〜1/400秒
ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き
撮影範囲電動3点切り替え方式(0.3m〜0.6m/0.6m〜3m/3m〜∞) マクロモード(0.3m〜0.6m) 標準モード(0.6m〜3m) 遠景モード(3m〜∞)
フラッシュ低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光)/充電時間:0.2秒〜7秒(新品電池使用時)/フラッシュ充電中表示/強制発光可能/フラッシュ撮影距離:0.3m〜2.7m
レンズ構成沈胴式フジノンレンズ2群2枚 f=60mm 1:12.7 電動式
セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒 連写モードあり 途中解除可能
露光調節自動調整 連動範囲:LV5.0〜15.5(ISO800) 露光補正(Hi-Key):+2/3EV
液晶表示フィルムカウンター(残数表示) 撮影モード(セルフィー、マクロ、遠景、フラッシュ強制発光、弱フラッシュ、Hi-key) セルフタイマーモード(1枚/2枚連写)
フィルム寸法(mm)86×54
画面寸法(mm)62×46