大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の SP座付きねじ
(+)SP座付ねじBタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
43519341
品番
M4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
0.7
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10
ねじ外径D(mm)
(最大)3.90/(最小)3.80
ねじ外径C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43519341
M4×12
45007444
M4×12
(+)SP座付きねじBタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂
1箱(1200個)
¥
6,498
税込
¥
7,148
注文コードが変更になりました