大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の SP座付きねじ
(+)SP座付ねじBタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43519384
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
0.7
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10
ねじ外径D(mm)
(最大)3.90/(最小)3.80
ねじ外径C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98