曜日別特売
VFS4410-5DO V Series(VFS4410) SMC 43521747

 

VFS4410-5DO V Series(VFS4410) SMC 43521747
VFS4410-5DO V Series(VFS4410) SMC 43521747

V Series(VFS4410)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径サブプレートなしリード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし注文コード43521747品番VFS4410-5DO
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする