VFS4500-6FZ V Series(VFS4500) SMC 43522054 VFS4500-6FZ V Series(VFS4500) SMC 43522054

V Series(VFS4500)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43522054 品番 VFS4500-6FZ
参考基準価格(税別)¥22,220 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
コイル定格電圧(V)DC12 管接続口径サブプレートなし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) 切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット CE-対応品(-) なし シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする