VFS4500-4FZ-03 V Series(VFS4500) SMC 43522072 VFS4500-4FZ-03 V Series(VFS4500) SMC 43522072

V Series(VFS4500)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43522072 品番 VFS4500-4FZ-03
参考基準価格(税別)¥26,130 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの種類Rc コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 管接続口径Rc3/8 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) 切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(-) 内部パイロット CE-対応品(-) なし シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする