0214-3100 白磁サーモンプレート カネ大白木屋 43523105

白磁サーモンプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
高さ(mm)45
寸法(cm)55
短辺(mm)225
内容量1個注文コード43523105品番0214-3100
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
長辺(mm)550短辺(mm)225高さ(mm)45材質磁器電子レンジ食器洗浄機寸法(cm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする