カネ大白木屋
オクラスープ皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43524733
品番
1253-0005
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
薄型の強化生地に、イングレーズでデザインをしたシリーズです。
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
235×36
寸法(cm)
23