カネ大白木屋
LSPホワイトクープ皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43524846
品番
0207-0826
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
薄型の強化生地のシリーズ。軽さと強度を兼ねた使いやすいシリーズです。
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
187×35
寸法(cm)
19