カネ大白木屋
有明黒耀 メタ玉中皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
6.5吋
7.5吋
6.5吋
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43526483
品番
0402-1234
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
6.5吋
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
163×22