大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(220個)
注文コード
43527172
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
25
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)7.96/(最小)7.79
寸法K(mm)
4.4
寸法m(mm)
8.4
寸法dk(Φmm)
16
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧