カネ大白木屋
呉須赤絵花鳥兜型向付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43527567
品番
0410-0654
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
5.0寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×45