カネ大白木屋
呉須赤絵正角小鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
43530096
品番
0411-0636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×85×45
寸法(cm)
8.5