曜日別特売
0629-6024 白練リンカボール カネ大白木屋 43530437

白練リンカボール

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード43530437品番0629-6024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
直径(Φmm)105高さ(mm)38材質磁器電子レンジ食器洗浄機寸法(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43531627
2023-03-14
用途: 食事
教育・研究機関

メインのおかずを盛り付けます。16cmの深鉢で高さもあるボウルなので汁気のある料理も盛り付けられて使いやすいです。お料理が格上げされます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする