※1-2-M18-5-VH200-300-400-600 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VH - ハンドバルブ(VH332)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径【呼び径】(03)3/8 ねじの種類(N)NPT 注文コード43532658 品番VH332-N03-L
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は接続口径・ねじの種類など7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N)NPT 接続口径【呼び径】(03)3/8 配管及び取付方法(3)配管方法:裏/取付方法:パネルマウント ファンクション(2)2ポジション 追記号(L)ロングハンドル(VH300・400タイプに適用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする