VHS40-02A-BS-R V Series(VHS40) SMC 43539098

V Series(VHS40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43539098 品番VHS40-02A-BS-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,590
この商品は254種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 材質ハンドル/ボンネット:(A) 難燃PBT ボディサイズ40 ブラケット(B) ブラケット付 流れ方向(R)右→左 サイレンサ(S) サイレンサ内蔵(EXH.ポート)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43539098 VHS40-02A-BS-R 27044510 VHS40-02-BS-R-D VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC 1個 6,598 税込7,258 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする