※1-2-M14-3-VK3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
NPTF
注文コード
43543422
品番
VK3120-2G-01T
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
NPTF
管接続口径
1/8(P、A、Bポート)
リード線取出方法
(G) グロメット(リード線長さ:300mm)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
バルブ
(-)標準
CADデータダウンロード