SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
V Series(VM120)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(F01)G1/8
注文コード
43547692
品番
VM120-F01-00A-B
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・接続口径
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(F01)G1/8
オプション
(B)ブラケット
アクチュエータの種類
(00)基本形
ボディオプション
(-)横面取付
配管方向
(0)横配管-押棒タイプ(長)
CADデータダウンロード