SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
V Series(VM120)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(01)R1/8
注文コード
43547945
品番
VM120-01-33A-B
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・接続口径
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(2)2ポート
接続口径
(01)R1/8
オプション
(B)ブラケット
アクチュエータの種類
(33)押ボタン/平頭
ボディオプション
(-)横面取付
配管方向
(0)横配管-押棒タイプ(長)
CADデータダウンロード