G3618DA(2WP) 36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm) HiKOKI(旧:日立工機) 43547964 G3618DA(2WP) 36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm) HiKOKI(旧:日立工機) 43547964

36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200(オートオード時)、5300(全速モード時) 注文コード43547964 品番G3618DA(2WP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥117,400
この商品は無負荷回転数など3種類から選べます 他の種類を見る

高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボトル蓄電池搭載により、AC製品並みのハイパワーを実現しました。
コードレスで取り回しよく切断、筋付け作業に最適です。
安全性の向上ブレーキ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)36/18 バッテリー容量(Ah)4.0/8.0 充電時間(分)約40 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(Φmm)穴径22 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200(オートオード時)、5300(全速モード時) 研削砥石寸法(mm)(厚さ)3.1〜3.7(レジノイドフレキシブルトイシ)、6(レジノイドトイシ) 付属品急速充電器(冷却機能付)、スパナ、六角棒スパナ、防振型サイドハンドル、予備電池、ケース、電池カバー、マルチボトル蓄電池(残量表示付)(BSL 36B18)×2個 質量(kg)4.7(蓄電池素着時) 電圧(V)36/18 砥石径(Φmm)180 モーター直流ブラシレスモーター 機能オートモード、過負荷保護、キックバック軽減システム、再起動防止、ソフトスタート、2アクショントリガスイッチ、防じん・防滴構造 使用電池マルチボトル蓄電池(残量表示付) 作業量(目安)【1充電当たり】Lアングル鋼切断:約18本、モルタウ筋付け:約3.2m 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名BSL 36B18 充電器形名UC 18YDL(冷却機能付) アズワン品番65-2006-88 全長×全高(mm)531×80(トイシ含まず)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43547964 G3618DA(2WP) 61779298 G3618DA (2WPZ) 36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm) HiKOKI(旧:日立工機) 36Vコードレスディスクグラインダブレーキ付(180mm) HiKOKI(旧:日立工機) 1台 88,980 税込97,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする