ハイパーV ピタット3 入浴介助用サンダル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 43548034 品番 ピタット3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐油耐滑に優れたHyperVソール搭載の介助用サンダルが”さらに進化”
ヘルパーで働く人達の声から生まれた水や石鹸などで濡れた場所でも滑りにくいサンダル!
クッション性が高く軽量なEVA素材を採用することで疲れを軽減します
トゥアップ設計により「転倒」の原因のひとつである「つまずき」に対しシューズのつま先をあげることで引っかかりにくくしています
ストレッチャーや車いす使用時に負傷しやすいつま先を覆いしっかりガード!
側面の水抜け穴から靴内部の水を排出することで靴内部のズレを軽減します
つま先の形はオブリークを採用足の形に忠実に作られているためつま先にゆとりがあり指や足先が痛みづらい。

サイズ(cm)M(24.5〜26.0) 機能ハイパーVソール(耐滑・耐油) ホワイト 材質(先芯)なし 足幅3E 材質(アッパー)EVA 材質(ソール)ゴム底(耐油性) 標準質量(g/片足)約210(M) 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43548043
2024-03-19
用途:
ちょっとした、水場へのお出かけに
株式会社大石 様

滑りずらい、サンダルっぽいのを探しておりました。純白しかないので★1減ですが、さっとはけて便利です。

対象商品:
43548043
2020-08-12
用途:
介護

使った人の評判が良かったのでまた追加購入をします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする