VM120-01-30YA-B V Series(VM120) SMC 43548058 VM120-01-30YA-B V Series(VM120) SMC 43548058

V Series(VM120)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数(2)2ポート 接続口径(01)R1/8 注文コード43548058 品番VM120-01-30YA-B
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はポート数・接続口径など64種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(2)2ポート 接続口径(01)R1/8 オプション(B)ブラケット アクチュエータの種類(30)押ボタン/キノコ頭 ボディオプション(-)横面取付 配管方向(0)横配管-押棒タイプ(長) アクチュエータ追記号(Y)Yellow

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43548103
2021-12-12
用途:
加圧タンク操作時
製造業

コンパクトで場所を取らない。プルボックスの板厚によりラバーワッシャ(スペーサ)の厚みが異なるものが付いているので合わせやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする