KHK(小原歯車工業)
(GC 潤滑装置)グリースカートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43548104
品番
GC-F01
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
金属表面への最適な接着性を考慮した添加剤入りの特殊グリースです。
高温かつ高負荷の環境下で使用されるラック&ピニオンに最適です。
タイプ
グレースカートリッジ
使用温度範囲(℃)
-30~150
ちょう度
1号
滴点(℃)
220
耐荷重(N)
4800
内容量(cm
3
)
400