KSG 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数25
内容量1個注文コード43548418品番KSG1.5-25
参考基準価格(税別)¥5,420販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
モジュール1.5歯数25仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.19表面処理歯部以外黒染穴径A(Φmm)10圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15ボス径B(Φmm)30ボス長F(mm)14全長G(mm)29歯先円直径D(Φmm)40.5基準円直径C(Φmm)37.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする