KSG 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数30
内容量1個注文コード43548427品番KSG1.5-30
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モジュール1.5歯数30仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.25表面処理歯部以外黒染穴径A(Φmm)15圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15ボス径B(Φmm)35ボス長F(mm)14全長G(mm)29歯先円直径D(Φmm)48基準円直径C(Φmm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする