KHK(小原歯車工業)
KSG 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
20
20
25
30
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43548524
品番
KSG2.5-20
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
モジュール
2.5
歯数
20
仕様
追加工:可能
形状
S1
質量(kg)
0.5
表面処理
歯部以外黒染
穴径A(Φmm)
15
圧力角(°)
20
材料
SCM440
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.1、上限:0.2
歯幅E(mm)
25
ボス径B(Φmm)
40
ボス長F(mm)
18
全長G(mm)
43
歯先円直径D(Φmm)
55
基準円直径C(Φmm)
50