KHK(小原歯車工業)
KSG 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
20
25
30
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43548646
品番
KSG3-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,790
モジュール
3
歯数
20
仕様
追加工:可能
形状
S1
質量(kg)
0.9
表面処理
歯部以外黒染
穴径A(Φmm)
15
圧力角(°)
20
材料
SCM440
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.1、上限:0.2
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
50
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
歯先円直径D(Φmm)
66
基準円直径C(Φmm)
60