KHK(小原歯車工業)
KSG 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
歯数
30
25
30
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43548664
品番
KSG3-30
参考基準価格(税別)
¥14,010
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
モジュール
3
歯数
30
仕様
追加工:可能
形状
S1
質量(kg)
2.16
表面処理
歯部以外黒染
穴径A(Φmm)
20
圧力角(°)
20
材料
SCM440
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.1、上限:0.2
歯幅E(mm)
30
ボス径B(Φmm)
80
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
歯先円直径D(Φmm)
96
基準円直径C(Φmm)
90