曜日別特売

KSG 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数32
内容量1個注文コード43548673品番KSG3-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,760
モジュール3歯数32仕様追加工:可能形状S1質量(kg)2.4表面処理歯部以外黒染穴径A(Φmm)25圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)30ボス径B(Φmm)85ボス長F(mm)20全長G(mm)50歯先円直径D(Φmm)102基準円直径C(Φmm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする