曜日別特売

KSSCP 調質平歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数40
内容量1個注文コード43548777品番KSSCP5-40
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
歯数40仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.58ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理黒染穴径A(Φmm)12圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯面硬度225~285HB歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.09、上限:0.26歯幅E(mm)15ボス径B(Φmm)50ボス長F(mm)15全長G(mm)30歯先円直径D(Φmm)66.85中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)200基準円直径C(Φmm)63.66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする