VM130-N01-33A-B V Series(VM130) SMC 43548986 VM130-N01-33A-B V Series(VM130) SMC 43548986

V Series(VM130)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(N01)NPT1/8 アクチュエータの種類(33)押ボタン/平頭 注文コード43548986 品番VM130-N01-33A-B
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は接続口径・アクチュエータの種類など65種類から選べます 他の種類を見る
ポート数(3)3ポート 接続口径(N01)NPT1/8 オプション(B)ブラケット アクチュエータの種類(33)押ボタン/平頭 ボディオプション(-)横面取付 配管方向(0)横配管-押棒タイプ(長)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
安く購入できました
卸売・小売業

今回、クーポンで割引と他の物と一緒に購入で送料もかからず、一般の仕入れ業者より安かった。地元の仕入れ業者は送料がかかるので割高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする