曜日別特売

PN スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数13
穴径A(Φmm)6
ねじれL
内容量1個注文コード43548987品番PN1-13L
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モジュール1歯数13質量(kg)0.0045ねじれL穴径A(Φmm)6バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.32仕様追加工:可能形状S1表面処理なし材料MC901ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯幅E(mm)10ボス径B(Φmm)15ボス長F(mm)10全長G(mm)20歯切基準面歯先円直径D(Φmm)20.38基準円直径C(Φmm)18.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする