KHK(小原歯車工業)
PN スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
20
13
15
20
穴径A(Φmm)
8
6
8
ねじれ
L
L
R
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43549023
品番
PN1-20L
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
モジュール
1
歯数
20
質量(kg)
1.42
ねじれ
L
穴径A(Φmm)
8
バックラッシ(mm)
下限:0.2、上限:0.34
仕様
追加工:可能
形状
S1
表面処理
なし
材料
MC901
ねじれ角
45°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
歯幅E(mm)
10
ボス径B(Φmm)
25
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
歯切基準面
穴
歯先円直径D(Φmm)
30.28
基準円直径C(Φmm)
28.28